曜日別特売

【校正】ABSソーラー式デジタルインジケータ

【校正】ABSソーラー式デジタルインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ABSソーラー式デジタルインジケータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)12.7電源太陽電池(屋内用)測定力(N)1.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP42動作照度(最低)40ルクス校正証明書再校正サービス分類校正内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最小表示量(mm)
機能
裏ぶた仕様
広範囲行き精度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77375175ID-S1012S(校正企業実施一般再校正・書類発行)1500.01オリジンセット(ゼロリセット)機能耳金付0.02以下
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375184ID-S1012SB(校正企業実施一般再校正・書類発行)1400.01オリジンセット(ゼロリセット)機能0.02以下
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375193ID-S112S(校正企業実施一般再校正・書類発行)1500.001オリジンセット(ゼロリセット)機能
ディレクション切替機能
エラー警告表示
データ出力機能
耳金付0.003以下
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77375209ID-S112SB(校正企業実施一般再校正・書類発行)1400.001オリジンセット(ゼロリセット)機能0.003以下
オープン
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする