淀川建材工業
打込型ステンタラップ
用途
マンションの屋上昇降用として
表面処理
ピーリング200#研磨程度
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
単重
寸法(Φmm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82736929
YST-12
2.22kg
19
400×300
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736938
YST-24
2.43kg
19
400×350
¥
7,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736947
YST-13
2.37kg
22
300×250
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736956
YST-14
2.51kg
22
350×250
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736965
YST-15
2.66kg
22
400×250
¥
7,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736974
YST-16
2.66kg
22
300×300
¥
7,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736983
YST-17
2.8kg
22
350×300
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82736999
YST-18
2.94kg
22
400×300
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737008
YST-25
3.22kg
22
400×350
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください