淀川建材工業
吊環(アングル付)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途
外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング
表面処理
400#研磨
リング径(Φmm)
19
リング内径(Φmm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
単重
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82737516
YSF-06
2.13kg
9×60×320
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737525
YSF-07
2.25kg
9×60×350
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737534
YSF-08
2.46kg
9×60×400
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください