吊環(丸環丸足)

吊環(丸環丸足) - 淀川建材工業吊環(丸環丸足) - 淀川建材工業
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨単重1.84kgリング径(Φmm)19リング内径(Φmm)100寸法(Φmm×Lmm)19×350内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82737543YSF-14
12,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする