淀川建材工業
吊環(丸環平足直)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途
外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング
表面処理
400#研磨
リング径(Φmm)
19
リング内径(Φmm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
単重
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82737604
YSF-27
1.63kg
9×50×250
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82737613
YSF-28
1.81kg
9×50×300
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください