淀川建材工業
公団型吊環(アングルなし)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途
外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング
表面処理
400#研磨
単重
2.44kg
リング径(Φmm)
19
リング内径(Φmm)
80×120
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
9×65×330
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82737647
YSF-39
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください