後付型吊環 穴ピッチ

後付型吊環  穴ピッチ - 淀川建材工業後付型吊環  穴ピッチ - 淀川建材工業

音鳴り軽減ブッシング標準装備

用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨単重1.8kgリング径(Φmm)19リング内径(Φmm)100寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×60×140高さ(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82737674YSF-38
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする