曜日別特売

換気を促すCO2モニター

換気を促すCO2モニター - キングジム換気を促すCO2モニター - キングジム換気を促すCO2モニター - キングジム換気を促すCO2モニター - キングジム換気を促すCO2モニター - キングジム換気を促すCO2モニター - キングジム換気を促すCO2モニター - キングジム換気を促すCO2モニター - キングジム

光音響方式(PAS 式)CO2センサーは、経済産業省が「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」にて推奨する、CO2が赤外線の波長に反応することを利用した次世代の光音響方式センサーです。
密閉空間の二酸化炭素濃度を正確に検出します。
緑、橙、赤の3種類のライトで直感的にCO2濃度が分かる。

セット内容CD20本体、取付補助板、メッセージパネル、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質ABS質量(g)約180電源USB給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×37×103測定ガスCO2動作環境5~35℃/30~80%※非結露保存環境-10~55℃/5~80%※非結露検知方式光音響方式(光学式)測定範囲(ppm)400-5000検知対象ガスCO2補正機能自動/ 手動キャリブレーション誤差±(5%+40ppm)(表示)検出範囲400~5000ppm分解能(ppm)1(検出)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82764518CD20
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする