曜日別特売

ザラージ CO2モニター

ザラージ CO2モニター - キングジムザラージ CO2モニター - キングジムザラージ CO2モニター - キングジムザラージ CO2モニター - キングジムザラージ CO2モニター - キングジムザラージ CO2モニター - キングジム

CO2センサーは高精度の光音響方式センサーを搭載。
密閉・密室になりやすい閉鎖的な室内環境の改善に!

セット内容CD100本体/USBケーブル 4m(Type-A/Type-C)/ACアダプタ/取扱説明書(保証書付)材質ABS/ガラス質量(g)約1520電源USB給電5V/1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×70×202本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×70×202測定ガスCO2保存環境-10~55℃/5~80%検知方式CO2:光音響方式(光学式)測定範囲(ppm)400-5000検知対象ガスCO2補正機能自動/手動キャリブレーション誤差CO2±(5%±40ppm)、温度:±1℃(0℃~40℃)/±2℃(-9℃~0℃&40℃~50℃)、湿度:±5%(40%~80%)/±7%(20%~40% & 80%~95%)(表示)検出範囲400~5000ppm/-9~50℃/20~95%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82764527CD100
29,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「ザラージ CO2モニター」CD100商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする