曜日別特売

宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ

宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ - NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ - NASTA(ナスタ)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。

用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:530×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)20.3適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)仕様捺印なし内容量1台
注意
※捺印なしタイプのみのご注文はお受けできません。必ず捺印付と併せてご注文下さい。
※ボックスユニット単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。
※防水構造(IPX4)を採用しておりますが完全防水ではございませんので暴風雨や諸条件によってはボックス内が濡れる場合があります。
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82743265KS-TL01R-02A-SKシルバー×ブラック(扉×本体)
171,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82743274KS-TL01R-02A-BKブラック×ブラック(扉×本体)
171,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82743283KS-TL01R-02A-Wホワイト×ブラック(扉×本体)
171,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82743299KS-TL01R-02A-SVシルバー×シルバー(扉×本体)
171,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする