NASTA(ナスタ)
宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H100
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
用途
集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
投函タイプ
前入れ前出し
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×360×300
材質
スチール(SGCC)粉体塗装
質量(kg)
2
付属品
トラス小ネジ(SUS)M4×84本
仕様
幅木部材
内容量
1台
注意
※幅木には宅配ボックスと連結するためのネジを付属しております(トラス小ネジ(SUS)M4×84本)。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82743344
KS-TL01FH100-BK
ブラック
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82743353
KS-TL01FH100-SV
シルバー
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。