UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 10足保管 DXタイプ(木目調)

UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 10足保管  DXタイプ(木目調) - 東邦歯科産業UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 10足保管  DXタイプ(木目調) - 東邦歯科産業UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 10足保管  DXタイプ(木目調) - 東邦歯科産業UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 10足保管  DXタイプ(木目調) - 東邦歯科産業UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 10足保管  DXタイプ(木目調) - 東邦歯科産業

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

用途スリッパ殺菌開き方観音開材質ドア:ステンレス木目調シート施工材質(本体)スチールメラミンホワイト焼付塗装種別10足用質量(kg)18.5消費電力(W)50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65殺菌灯15W×2蛍光灯照明用青色:15W×1機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレート内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
82743947G10-01ゼブラライト
175,000
157,900
173,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2025
1230日まで
82743956G10-02ゼブラダーク
175,000
157,500
173,250(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2025
1230日まで
82743965G10-03オリエンタルチェリー
175,000
157,500
173,250(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2025
1230日まで
82743974G10-04メイプル
175,000
157,500
173,250(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2025
1230日まで
82743983G10-05ウォールナット
179,000
161,100
177,210(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
2025
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする