曜日別特売

3M サイディングボード用マスキングテープ 80N

3M サイディングボード用マスキングテープ 80N - 3M(スリーエム)

様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。
はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。
凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。

用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)9引張強度(N/10mm)30材質(バッキング)和紙
注意
※貼る場所や使用条件によっては不適切な場合もありますのでご使用前には十分ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82744139251473 00181箱(7巻×10パック)1818桃色平面紙ピンクアクリル系1.1N/cm
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
82744148251473 00211箱(6巻×10パック)2118桃色平面紙ピンクアクリル系1.1N/cm
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
82744157251473 00241箱(5巻×10パック)2418桃色平面紙ピンクアクリル系1.1N/cm
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする