カゴ台車保冷UVカバー

カゴ台車保冷UVカバー - ウツヰカゴ台車保冷UVカバー - ウツヰカゴ台車保冷UVカバー - ウツヰ

物流で直射日光による製品温度上昇を防ぎます。
低温・常温物流において、屋外に商品を仮置き保管される際、直射日光による商品の温度上昇により品質が低下する恐れがございます。また、屋内においても商品の温度は時間と共に室温に近づいていきます。
このような温度管理対策として、「カゴ台車用保冷UVカバー」をお勧め致します。
表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側にはUVクロスシルバー(内側補強)を使用。
カゴ台車用内掛けタイプ(底面あり)・内側全面補強付き。
蓄冷材用ポケット付き・A4サイズ明細ケース付き・正面、両サイドファスナー開閉仕様です。

用途カゴ台車用保冷カバー仕様正面・両サイド開閉ファスナー、天面内側 蓄冷ポケット、正面 A4サイズ・透明塩ビ明細ケース、ワンタッチベルト式固定ベルト10ヶ所、内側 全面UVクロスシルバー厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約6内容量1枚
注意
※製品画像は代表画像となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
適合寸法(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82744184Y-KH-11号【カゴ台車】W800×D600×H1700750×550×1450
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744193Y-KH-22号【カゴ台車】W850×D650×H1700800×600×1450
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744209Y-KH-33号【カゴ台車】W1100×D800×H17001050×750×1450
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする