ノートチェア テクスチャードクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア テクスチャードクロスバック 肘無 ハイバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】非対応幅(mm)680質量(kg)13高さ(mm)940~1055タイプテクスチャードクロスハイバック奥行(mm)550~600キャスターナイロン肘掛なしグリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
色(張地)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82744936KJ-110SA-GNB4ライトグレーダックブルー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744945KJ-110SA-GND4ライトグレーパ-シモンオレンジ940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744954KJ-110SA-GNF6ライトグレーグレイツシュブラウン940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744963KJ-110SA-GNT1ライトグレーブラック940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744979KJ-110SA-GNT3ライトグレーダークグレー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744988KJ-110SA-GNT7ライトグレーホワイトグレー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82744997KJ-110SA-GNU6ライトグレーカナリアイエロー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745006KJ-110SA-T1B4ブラックダックブルー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745015KJ-110SA-T1D4ブラックパ-シモンオレンジ940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745024KJ-110SA-T1F6ブラックグレイツシュブラウン940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745033KJ-110SA-T1T1ブラックブラック940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745049KJ-110SA-T1T3ブラックダークグレー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745058KJ-110SA-T1T7ブラックホワイトグレー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745067KJ-110SA-T1U6ブラックカナリアイエロー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745076KJ-110SA-W9B4ホワイトダックブルー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745085KJ-110SA-W9D4ホワイトパ-シモンオレンジ940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745094KJ-110SA-W9F6ホワイトグレイツシュブラウン940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745103KJ-110SA-W9T1ホワイトブラック940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745119KJ-110SA-W9T3ホワイトダークグレー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745128KJ-110SA-W9T7ホワイトホワイトグレー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82745137KJ-110SA-W9U6ホワイトカナリアイエロー940~105513
86,200
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする