ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】対応幅(mm)680質量(kg)15.4高さ(mm)880~995タイププレーンクロスローバック奥行(mm)560~610キャスターナイロン肘掛可動肘付グリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
色(張地)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82752207KJ-147PV1GNB2ライトグレーネイビーブルー880~99515.4
89,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82752268KJ-147PV1GNT1ライトグレーブラック880~99515.4
89,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82752329KJ-147PV1T1B2ブラックネイビーブルー880~99515.4
89,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82752383KJ-147PV1T1T1ブラックブラック880~99515.4
89,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82752444KJ-147PV1W9B2ホワイトネイビーブルー880~99515.4
89,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82752505KJ-147PV1W9T1ホワイトブラック880~99515.4
89,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82752198KJ-147PV1GNA3ライトグレーストロングブルー880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752216KJ-147PV1GND3ライトグレーアンバーオレンジ880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752225KJ-147PV1GNH2ライトグレーチョコレートブラウン880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752234KJ-147PV1GNM4ライトグレーラズベリーレッド880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752243KJ-147PV1GNQ2ライトグレーアイビーグリーン880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752259KJ-147PV1GNQ6ライトグレーモスグリーン880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752277KJ-147PV1GNW2ライトグレーオフブラック880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752286KJ-147PV1GNW6ライトグレーライトグレー880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752295KJ-147PV1GNX7ライトグレープラムパープル880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752304KJ-147PV1GNY3ライトグレーサンドイエロー880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752313KJ-147PV1T1A3ブラックストロングブルー880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752338KJ-147PV1T1D3ブラックアンバーオレンジ880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752347KJ-147PV1T1H2ブラックチョコレートブラウン880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752356KJ-147PV1T1M4ブラックラズベリーレッド880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752365KJ-147PV1T1Q2ブラックアイビーグリーン880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752374KJ-147PV1T1Q6ブラックモスグリーン880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752399KJ-147PV1T1W2ブラックオフブラック880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752408KJ-147PV1T1W6ブラックライトグレー880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752417KJ-147PV1T1X7ブラックプラムパープル880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752426KJ-147PV1T1Y3ブラックサンドイエロー880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752435KJ-147PV1W9A3ホワイトストロングブルー880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752453KJ-147PV1W9D3ホワイトアンバーオレンジ880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752469KJ-147PV1W9H2ホワイトチョコレートブラウン880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752478KJ-147PV1W9M4ホワイトラズベリーレッド880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752487KJ-147PV1W9Q2ホワイトアイビーグリーン880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752496KJ-147PV1W9Q6ホワイトモスグリーン880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752514KJ-147PV1W9W2ホワイトオフブラック880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752523KJ-147PV1W9W6ホワイトライトグレー880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752539KJ-147PV1W9X7ホワイトプラムパープル880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82752548KJ-147PV1W9Y3ホワイトサンドイエロー880~99515.4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82752198KJ-147PV1GNA303999820KJ-147PV1GNN3KJ-147PV1GNA3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999820ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752216KJ-147PV1GND303999838KJ-147PV1GNU5KJ-147PV1GND3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999838ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752225KJ-147PV1GNH282752268KJ-147PV1GNT1KJ-147PV1GNH2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82752268ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752234KJ-147PV1GNM403999838KJ-147PV1GNU5KJ-147PV1GNM4 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999838ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752243KJ-147PV1GNQ203999829KJ-147PV1GNQ7KJ-147PV1GNQ2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999829ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752259KJ-147PV1GNQ603999829KJ-147PV1GNQ7KJ-147PV1GNQ6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999829ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752277KJ-147PV1GNW203999811KJ-147PV1GNC3KJ-147PV1GNW2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999811ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752286KJ-147PV1GNW603999811KJ-147PV1GNC3KJ-147PV1GNW6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999811ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752295KJ-147PV1GNX703999820KJ-147PV1GNN3KJ-147PV1GNX7 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999820ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752304KJ-147PV1GNY303999838KJ-147PV1GNU5KJ-147PV1GNY3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999838ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752313KJ-147PV1T1A303999856KJ-147PV1T1N3KJ-147PV1T1A3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999856ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752338KJ-147PV1T1D303999881KJ-147PV1T1U5KJ-147PV1T1D3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999881ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752347KJ-147PV1T1H282752383KJ-147PV1T1T1KJ-147PV1T1H2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82752383ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752356KJ-147PV1T1M403999881KJ-147PV1T1U5KJ-147PV1T1M4 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999881ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752365KJ-147PV1T1Q203999865KJ-147PV1T1Q7KJ-147PV1T1Q2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999865ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752374KJ-147PV1T1Q603999865KJ-147PV1T1Q7KJ-147PV1T1Q6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999865ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752399KJ-147PV1T1W203999847KJ-147PV1T1C3KJ-147PV1T1W2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999847ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752408KJ-147PV1T1W603999847KJ-147PV1T1C3KJ-147PV1T1W6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999847ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752417KJ-147PV1T1X703999856KJ-147PV1T1N3KJ-147PV1T1X7 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999856ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752426KJ-147PV1T1Y303999881KJ-147PV1T1U5KJ-147PV1T1Y3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999881ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752435KJ-147PV1W9A303999899KJ-147PV1W9N3KJ-147PV1W9A3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999899ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752453KJ-147PV1W9D303999917KJ-147PV1W9U5KJ-147PV1W9D3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999917ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752469KJ-147PV1W9H282752505KJ-147PV1W9T1KJ-147PV1W9H2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82752505ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752478KJ-147PV1W9M403999917KJ-147PV1W9U5KJ-147PV1W9M4 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999917ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752487KJ-147PV1W9Q203999908KJ-147PV1W9Q7KJ-147PV1W9Q2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999908ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752496KJ-147PV1W9Q603999908KJ-147PV1W9Q7KJ-147PV1W9Q6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999908ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752514KJ-147PV1W9W203999890KJ-147PV1W9C3KJ-147PV1W9W2 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999890ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752523KJ-147PV1W9W603999890KJ-147PV1W9C3KJ-147PV1W9W6 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999890ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752539KJ-147PV1W9X703999899KJ-147PV1W9N3KJ-147PV1W9X7 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999899ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82752548KJ-147PV1W9Y303999917KJ-147PV1W9U5KJ-147PV1W9Y3 ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03999917ノートチェア プレーンクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする