ノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア テクスチャードメッシュバック 肘無 ハイバック ランバーサポートなし ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】非対応幅(mm)680質量(kg)11.8高さ(mm)940~1055タイプテクスチャードメッシュハイバック奥行(mm)550~600キャスターウレタン肘掛なしグリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
色(本体)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82758105KJ-170JEM-GNB4ダックブルーライトグレー940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758114KJ-170JEM-GND4パ-シモンオレンジライトグレー940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758123KJ-170JEM-GNF6グレイツシュブラウンライトグレー940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758139KJ-170JEM-GNT1ブラックライトグレー940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758148KJ-170JEM-GNT3ダークグレーライトグレー940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758157KJ-170JEM-GNT7ホワイトグレーライトグレー940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758166KJ-170JEM-GNU6カナリアイエローライトグレー940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758175KJ-170JEM-T1B4ダックブルーブラック940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758184KJ-170JEM-T1D4パ-シモンオレンジブラック940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758193KJ-170JEM-T1F6グレイツシュブラウンブラック940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758209KJ-170JEM-T1T1ブラックブラック940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758218KJ-170JEM-T1T3ダークグレーブラック940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758227KJ-170JEM-T1T7ホワイトグレーブラック940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758236KJ-170JEM-T1U6カナリアイエローブラック940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758245KJ-170JEM-W9B4ダックブルーホワイト940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758254KJ-170JEM-W9D4パ-シモンオレンジホワイト940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758263KJ-170JEM-W9F6グレイツシュブラウンホワイト940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758279KJ-170JEM-W9T1ブラックホワイト940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758288KJ-170JEM-W9T3ダークグレーホワイト940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758297KJ-170JEM-W9T7ホワイトグレーホワイト940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82758306KJ-170JEM-W9U6カナリアイエローホワイト940~105511.8
79,500
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする