ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様【抗ウィルス加工張地】対応幅(mm)680質量(kg)11.7高さ(mm)880~995タイププレーンメッシュローバック奥行(mm)560~610キャスターナイロン肘掛なしグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(本体)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82760607KJ-180JV-GNB2ネイビーブルーライトグレー880~99511.7
63,700
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760668KJ-180JV-GNT1ブラックライトグレー880~99511.7
63,700
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760729KJ-180JV-T1B2ネイビーブルーブラック880~99511.7
63,700
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760783KJ-180JV-T1T1ブラックブラック880~99511.7
63,700
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760844KJ-180JV-W9B2ネイビーブルーホワイト880~99511.7
63,700
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760905KJ-180JV-W9T1ブラックホワイト880~99511.7
63,700
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82760598KJ-180JV-GNA3ストロングブルーライトグレー880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760616KJ-180JV-GND3アンバーオレンジライトグレー880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760625KJ-180JV-GNH2チョコレートブラウンライトグレー880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760634KJ-180JV-GNM4ラズベリーレッドライトグレー880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760643KJ-180JV-GNQ2アイビーグリーンライトグレー880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760659KJ-180JV-GNQ6モスグリーンライトグレー880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760677KJ-180JV-GNW2オフブラックライトグレー880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760686KJ-180JV-GNW6ライトグレーライトグレー880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760695KJ-180JV-GNX7プラムパープルライトグレー880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760704KJ-180JV-GNY3サンドイエローライトグレー880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760713KJ-180JV-T1A3ストロングブルーブラック880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760738KJ-180JV-T1D3アンバーオレンジブラック880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760747KJ-180JV-T1H2チョコレートブラウンブラック880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760756KJ-180JV-T1M4ラズベリーレッドブラック880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760765KJ-180JV-T1Q2アイビーグリーンブラック880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760774KJ-180JV-T1Q6モスグリーンブラック880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760799KJ-180JV-T1W2オフブラックブラック880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760808KJ-180JV-T1W6ライトグレーブラック880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760817KJ-180JV-T1X7プラムパープルブラック880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760826KJ-180JV-T1Y3サンドイエローブラック880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760835KJ-180JV-W9A3ストロングブルーホワイト880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760853KJ-180JV-W9D3アンバーオレンジホワイト880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760869KJ-180JV-W9H2チョコレートブラウンホワイト880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760878KJ-180JV-W9M4ラズベリーレッドホワイト880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760887KJ-180JV-W9Q2アイビーグリーンホワイト880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760896KJ-180JV-W9Q6モスグリーンホワイト880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760914KJ-180JV-W9W2オフブラックホワイト880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760923KJ-180JV-W9W6ライトグレーホワイト880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760939KJ-180JV-W9X7プラムパープルホワイト880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
82760948KJ-180JV-W9Y3サンドイエローホワイト880~99511.7
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82760598KJ-180JV-GNA304013077KJ-180JV-GNN3KJ-180JV-GNA3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013077ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760616KJ-180JV-GND304013095KJ-180JV-GNU5KJ-180JV-GND3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013095ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760625KJ-180JV-GNH282760668KJ-180JV-GNT1KJ-180JV-GNH2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82760668ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760634KJ-180JV-GNM404013095KJ-180JV-GNU5KJ-180JV-GNM4 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013095ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760643KJ-180JV-GNQ204013086KJ-180JV-GNQ7KJ-180JV-GNQ2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013086ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760659KJ-180JV-GNQ604013086KJ-180JV-GNQ7KJ-180JV-GNQ6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013086ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760677KJ-180JV-GNW204013068KJ-180JV-GNC3KJ-180JV-GNW2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013068ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760686KJ-180JV-GNW604013068KJ-180JV-GNC3KJ-180JV-GNW6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013068ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760695KJ-180JV-GNX704013077KJ-180JV-GNN3KJ-180JV-GNX7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013077ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760704KJ-180JV-GNY304013095KJ-180JV-GNU5KJ-180JV-GNY3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013095ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760713KJ-180JV-T1A304013960KJ-180JV-T1N3KJ-180JV-T1A3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013960ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760738KJ-180JV-T1D304013978KJ-180JV-T1U5KJ-180JV-T1D3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013978ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760747KJ-180JV-T1H282760783KJ-180JV-T1T1KJ-180JV-T1H2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82760783ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760756KJ-180JV-T1M404013978KJ-180JV-T1U5KJ-180JV-T1M4 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013978ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760765KJ-180JV-T1Q204013969KJ-180JV-T1Q7KJ-180JV-T1Q2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013969ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760774KJ-180JV-T1Q604013969KJ-180JV-T1Q7KJ-180JV-T1Q6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013969ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760799KJ-180JV-T1W204013951KJ-180JV-T1C3KJ-180JV-T1W2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013951ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760808KJ-180JV-T1W604013951KJ-180JV-T1C3KJ-180JV-T1W6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013951ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760817KJ-180JV-T1X704013960KJ-180JV-T1N3KJ-180JV-T1X7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013960ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760826KJ-180JV-T1Y304013978KJ-180JV-T1U5KJ-180JV-T1Y3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013978ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760835KJ-180JV-W9A304013996KJ-180JV-W9N3KJ-180JV-W9A3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013996ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760853KJ-180JV-W9D304014021KJ-180JV-W9U5KJ-180JV-W9D3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04014021ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760869KJ-180JV-W9H282760905KJ-180JV-W9T1KJ-180JV-W9H2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82760905ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760878KJ-180JV-W9M404014021KJ-180JV-W9U5KJ-180JV-W9M4 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04014021ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760887KJ-180JV-W9Q204014005KJ-180JV-W9Q7KJ-180JV-W9Q2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04014005ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760896KJ-180JV-W9Q604014005KJ-180JV-W9Q7KJ-180JV-W9Q6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04014005ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760914KJ-180JV-W9W204013987KJ-180JV-W9C3KJ-180JV-W9W2 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013987ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760923KJ-180JV-W9W604013987KJ-180JV-W9C3KJ-180JV-W9W6 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013987ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760939KJ-180JV-W9X704013996KJ-180JV-W9N3KJ-180JV-W9X7 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04013996ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82760948KJ-180JV-W9Y304014021KJ-180JV-W9U5KJ-180JV-W9Y3 ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 04014021ノートチェア プレーンメッシュバック 肘無 ローバック ランバーサポートなし ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする