230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)

230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) - マキタ230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) - マキタ230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) - マキタ230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) - マキタ230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) - マキタ230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) - マキタ

充電式ならサッと芝刈り

刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82763389MLM230DSF
52,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする