250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付)

250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) - マキタ250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) - マキタ250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) - マキタ250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) - マキタ250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) - マキタ250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) - マキタ
(1件のレビュー)

充電式最速×クラス最軽量

バー全長(mm)250チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490)チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットボーズ電源(V)直流36(40MAX)1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227質量(kg)3.7振動3軸合成値(m/s2)3.4付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RAバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82763425MUC002GRDX
127,400
95,980
105,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82763425
2022-11-21
用途: 小径木の伐採、枝打ち、薪づくり
田中農園農・林・水産業

18v+18v36vシリーズから買い換えました。40vmaxシリーズにふさわしいパワーがあるように感じます。
枝払い用途で買いましたが軽くて取り回しが非常に楽で、一般の方でしたら小径の木・庭木の伐採や薪づくりにはこれだけでも十分使えます。
付属は2.5AHですが長時間作業されたい方には4AHがおすすめです。5AH以上になると重たいのでかえって作業がしづらいと思います(8AHは取り付けできないです)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする