マキタ
充電式草刈機(バッテリー・充電器付) MUR194DSF
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ
バッテリBL1830B・充電器DC18SD付き
刈込み方式
金属製8枚刃
刈込み幅(mm)
200
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1530×240×270
質量(kg)
2.5(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4
連続使用時間
低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min
-1
[回/分])
低速4500/高速6000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82763626
MUR194DSF
¥
32,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください