曜日別特売

HDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック

HDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック - エレコムHDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック - エレコムHDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック - エレコムHDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック - エレコムHDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック - エレコムHDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック - エレコムHDMI 切替器 USB Type-C×1入力 タイプA×4入力 1出力 4K 60Hz HDMI2.0b ミラーリング ブラック - エレコム

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる4ポートHDMI切替器です。
USB Type-C入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等のUSB Type-C出力機器も接続できます。
付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。
放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。

ポート数入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、出力:1(HDMI)最大解像度4K60Hz(4096x2160)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iHDMI規格HDMI2.0bデータレート(Gbps)18周波数帯域(MHz)【映像】600対応【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像出力機器(USB Type-C)】DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3/USB Type-C(TM)(メス)×1・出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・電源:Micro-Bコネクター(メス)保証期間1年間材質メタル質量(g)約140(本体)定格【ACアダプタ】DC 5V/2A[ ケーブル長約1.45m(コネクター含まず)]適合規格VCCI クラス B入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139×64×15.9使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください)、【許容ケーブル長(USB Type-C)】USB認証取得済の10Gbps以上の伝送に対応した1m以内のUSB Type-C(TM)ケーブルパッケージ紙箱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82764064DH-SW4KC41BK
12,250
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする