バイオプチ

バイオプチ - 川上産業

「バイオプチ(R)」はグリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%削除することが可能になりました。
そのため、CO2が要因の一つとなっている、地球温暖化防止に大きく貢献できます。

若草巻芯径(Φmm)約380グリーン購入法適合粒径(mm)Φ10粒高(mm)3.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82764378V-d37Lポリエチレン1200423層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする