東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース

東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース - ツツミ工業東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース - ツツミ工業東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース - ツツミ工業

外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。

用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場内径(Φmm)19材質(ホース)合成ゴム接続口径Rc3/4(G1")内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65474704ゴム19x1東洋ALC1911.0耐摩耗性、耐候性
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
65474720ゴム19x2東洋ALC1921.0耐摩耗性、耐候性
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
65474729ゴム19x3東洋ALC1931.0耐摩耗性、耐候性
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
65474738ゴム19x5東洋ALC1951.0耐摩耗性、耐候性
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82795266ゴム19x10東洋ALC19101耐摩耗、耐候
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
82795275ゴム19x15東洋ALC19151耐摩耗、耐候
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82795284ゴム19x20東洋ALC19201耐摩耗、耐候
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
82795293ゴム19x25東洋ALC19251耐摩耗、耐候
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82795309ゴム19x30東洋ALC19301耐摩耗、耐候
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82795318ゴム19x50東洋ALC19501耐摩耗、耐候
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする