ツツミ工業
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
15
1
2
3
5
10
15
20
25
30
50
最高使用圧力(MPa)
1
1
1.0
特性
耐摩耗、耐候
耐摩耗、耐候
耐摩耗性、耐候性
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82795275
品番
ゴム19x15東洋ALC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途
ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
内径(Φmm)
19
長さ(m)
15
最高使用圧力(MPa)
1
特性
耐摩耗、耐候
接続口径
Rc3/4(G1")
質量(kg)
約8.5
材質(ホース)
合成ゴム