曜日別特売

3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル

3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]

2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。
落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。
狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。
コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。

材質難燃性ABS寸法(mm)45×105×26コンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)1.5プラグ形状スイングUSBポート2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82795975UL-5817-GLグレー
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
82795984UL-5817-LBライトブルー
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする