3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ

3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

きわめて高い接着力を備えた両面テープ!
ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。
超強力粘着、小巻。

芯径(mm)25粘着タイプ両面/強力内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※PKG画像82796167PK-OKRクリア121アクリルハイソフトフォームアクリル系粘着剤屋外掲示用
493
399
439(税込)
当日出荷
※PKG画像82796176PK-TYTRクリア121アクリルフォームアクリル系粘着剤多用途
493
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 壁への静電気チェッカーの取り付けに使用
卸売・小売業

柔らかく、凹凸に強いためとても強力に接着できて安心感があります。
ただ、PK-OKRの色がクリアーと書かれていますが、実際はグレーでクリアではありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする