パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ

パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ - SHINANO(信濃機販)

エアーツール連動式スイッチ搭載!
ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。
サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。
キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン!
作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。
三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収!
特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク!
他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。

集塵容量(L)24消費電力(W)1100電圧(V)100吸引力(W)250質量(kg)12.5ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796465SI-350STM
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする