SHINANO(信濃機販)
コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途
自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です
質量(g)
920(バッテリーパック含む)
モーター
直流マグネットモーター
バッテリー
リチウムイオン電池
騒音レベル(dB(A))
82.5(93.5)
能力ボルト径(mm)
10
充電時間(分)
約90(フル充電)
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.2/1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
差込角(sq.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82796605
SI-120RH
DC10.8
2
40
0~240
9.5角
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください