SHINANO(信濃機販)
コードレスインパクトドライバー
作業効率を高めるコンパクトサイズ
ひと目で残量が目視できる電池インジケーター
反応が素早い無段変速スイッチ
ワンタッチ着脱のビット差込口
細部の作業部をテラスLEDライト
滑りにくく握りやすいソフトグリップ
寸法(mm)
152×183
質量(kg)
0.9(バッテリーパック含む)
締付け能力(mm)
5~6
バッテリー
リチウムイオン電池
騒音レベル(dB(A))
91
充電時間(分)
約90(フル充電)
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min
-1
[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min
-1
[回/分])
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82796614
SI-330D
0~2800
DC10.8
0~3100
2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください