曜日別特売

コードレスインパクトドライバー(本体のみ)

コードレスインパクトドライバー(本体のみ) - SHINANO(信濃機販)

作業効率を高めるコンパクトサイズ
ひと目で残量が目視できる電池インジケーター
反応が素早い無段変速スイッチ
ワンタッチ着脱のビット差込口
細部の作業部をテラスLEDライト
滑りにくく握りやすいソフトグリップ

バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8寸法(mm)152×183締付け能力(mm)5~6充電時間(分)約90(フル充電)回転速度(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~3100質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)騒音レベル(dB(A))91振動3軸合成値(m/s2)6.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796623SI-330DH
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする