コードレスポリッシャー

コードレスポリッシャー - SHINANO(信濃機販)

10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載
カーボンブラシの交換が簡単
小面積のポリッシングに最適

バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8回転速度(min-1[r.p.m])0~2200パッド径(Φmm)73連続動作時間30分(無負荷)質量(kg)0.88(バッテリーパック含む)騒音レベル(dB(A))76.5/(87.5)振動3軸合成値(m/s2)Main3.115、Side3.139セット内容専用充電器/バッテリーパック/73Φマジックパッド#114-102/80Φホワイトウレタンバフ#129KL-102/80Φウールバフ#119KS-102/ハンドル充電時間(分)約20~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796648SI-410E
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする