コードレスポリッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82796648 品番SI-410E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載
カーボンブラシの交換が簡単
小面積のポリッシングに最適

バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC10.8 回転速度(min-1[r.p.m])0〜2200 パッド径(Φmm)73 連続動作時間30分(無負荷) 質量(kg)0.88(バッテリーパック含む) 騒音レベル(dB(A))76.5/(87.5) 振動3軸合成値(m/s2)Main3.115、Side3.139 セット内容専用充電器/バッテリーパック/73Φマジックパッド#114-102/80Φホワイトウレタンバフ#129KL-102/80Φウールバフ#119KS-102/ハンドル 充電時間(分)約20〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする