斎藤撚糸
国産 シルキー糸
高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。
用途
縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物
材質
ポリエステル
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
326
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色番
色
長さ(m)
適合
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82805723
-
1巻(100m)
997
生成り色
100
【ミシン針】21番~23番
8
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
82805739
-
1巻(100m)
998
白
100
【ミシン針】21番~23番
8
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
82805748
-
1巻(100m)
999
黒
100
【ミシン針】21番~23番
8
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
4日以内出荷
82806527
-
1セット(100m×3巻)
997
生成り色
100
【ミシン針】21番~23番
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
82806536
-
1セット(100m×3巻)
998
白
100
【ミシン針】21番~23番
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
82806545
-
1セット(100m×3巻)
999
黒
100
【ミシン針】21番~23番
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
82806554
-
1巻(200m)
3
ピンク
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806563
-
1巻(200m)
4
ミントピンク
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806579
-
1巻(200m)
6
ショックピンク
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806588
-
1巻(200m)
8
インディアンレッド
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806597
-
1巻(200m)
12
赤
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806606
-
1巻(200m)
13
コロラドレッド
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806615
-
1巻(200m)
15
ウォームアプリコット
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806624
-
1巻(200m)
19
アイボリーライラック
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806633
-
1巻(200m)
20
ミディアムパープル
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806649
-
1巻(200m)
24
スレートブルー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806658
-
1巻(200m)
30
ペルー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806667
-
1巻(200m)
34
ライトピンク
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806676
-
1巻(200m)
42
ライトブルー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806685
-
1巻(200m)
43
パールライトブルー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806694
-
1巻(200m)
45
スカイブルー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806703
-
1巻(200m)
52
リッチブルー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806719
-
1巻(200m)
55
青色
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
82806728
-
1巻(200m)
64
ロシアンブルー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806737
-
1巻(200m)
67
シェルブルー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806746
-
1巻(200m)
75
シトロングリーン
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806755
-
1巻(200m)
77
タンネングリーン
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806764
-
1巻(200m)
80
フォレストグリーン
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806773
-
1巻(200m)
81
シーグリーン
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806789
-
1巻(200m)
89
ダークオリーブグリーン
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806798
-
1巻(200m)
95
ライトディッシュイエロー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806807
-
1巻(200m)
96
淡黄色
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806816
-
1巻(200m)
98
黄色
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806825
-
1巻(200m)
99
サンフラワー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806834
-
1巻(200m)
100
オレンジ
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806843
-
1巻(200m)
107
ダークオレンジ
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806859
-
1巻(200m)
108
オレンジレッド
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806868
-
1巻(200m)
114
岩橙
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806877
-
1巻(200m)
117
チョコレート
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806886
-
1巻(200m)
120
パールゴールデンロッド
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806895
-
1巻(200m)
125
バーリーウッド
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806904
-
1巻(200m)
126
タン
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806913
-
1巻(200m)
136
サンドスモーク
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806929
-
1巻(200m)
146
ゴールドブラス
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806938
-
1巻(200m)
153
サドルブラウン
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806947
-
1巻(200m)
166
ディムグレイ
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
82806956
-
1巻(200m)
169
ベージュ
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806965
-
1巻(200m)
170
ローズグレー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806974
-
1巻(200m)
171
ダークカーキー
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
82806983
-
1巻(200m)
177
ミッドナイトパープル
200
【ミシン針】11番~14番
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ