ミヤマ(三山)
メンロード30/2 綿100%
30/2 綿100%の綺麗なコーマ糸 定番綿糸
用途
ニット工業用糸
番手
30 / 2
混率(%)
綿100
質量(kg)
0.94
内容量
1本(0.94kg)
注意
※品質の安定には極力努力をいたしますが、ロット間格差には充分ご注意ください。
全95種類を絞り込む
色番
選択してください
D142
D157
D159
D161
D162
D163
D165
D166
D167
D184
D185
D188
D190
D191
D192
D196
D198
D199
D203
D204
D206
D208
D209
D238
D241
D243
D244
D245
D246
D249
D250
D251
D253
D256
D258
D260
D268
D293
D295
D297
L101
L102
L103
L104
L107
L108
L110
L111
L114
L115
L116
L118
L119
L120
L121
L124
L128
L129
L139
L143
L144
L145
L146
L210
L211
L213
L216
L222
L225
L234
L263
L266
M130
M132
M135
M138
M148
M149
M151
M153
M172
M173
M174
M180
M194
M205
M221
M229
M230
M231
M235
M259
M273
白
黒
95種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82810955
1403022-0101
L101
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82810964
1403022-0102
L102
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82810973
1403022-0103
L103
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82810989
1403022-0104
L104
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82810998
1403022-0107
L107
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811007
1403022-0108
L108
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811016
1403022-0110
L110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811025
1403022-0111
L111
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811034
1403022-0114
L114
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811043
1403022-0115
L115
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811059
1403022-0116
L116
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811068
1403022-0118
L118
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811077
1403022-0119
L119
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811086
1403022-0120
L120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811095
1403022-0121
L121
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811104
1403022-0124
L124
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811113
1403022-0128
L128
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811129
1403022-0129
L129
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811138
1403022-0130
M130
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811147
1403022-0132
M132
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811156
1403022-0135
M135
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811165
1403022-0138
M138
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811174
1403022-0139
L139
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811183
1403022-0142
D142
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811199
1403022-0143
L143
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811208
1403022-0144
L144
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811217
1403022-0145
L145
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811226
1403022-0146
L146
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811235
1403022-0148
M148
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811244
1403022-0149
M149
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811253
1403022-0151
M151
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811269
1403022-0153
M153
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811278
1403022-0157
D157
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811287
1403022-0159
D159
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811296
1403022-0161
D161
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811305
1403022-0162
D162
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811314
1403022-0163
D163
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811323
1403022-0165
D165
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811339
1403022-0166
D166
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811348
1403022-0167
D167
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811357
1403022-0172
M172
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811366
1403022-0173
M173
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811375
1403022-0174
M174
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811384
1403022-0180
M180
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811393
1403022-0184
D184
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811409
1403022-0185
D185
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811418
1403022-0188
D188
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811427
1403022-0190
D190
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811436
1403022-0191
D191
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82811445
1403022-0192
D192
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ