曜日別特売

建築用シャープペンシル 2.0mm 硬芯

建築用シャープペンシル 2.0mm 硬芯 - 祥碩堂

業界初!さっと挟めるワンタッチクリップ採用!
打設後のコンクリート面の墨だしに。
ワンタッチクリップで腰袋などへの収納がスムーズに。
ポリマー芯を採用。
折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
芯削り機能付き。
グリップと口金が一体化。
紛失防止に。

用途木材・コンクリートへの墨だしに芯径(mm)2方式ノック式繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
芯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82865704400-R
オープン
799
879(税込)
当日出荷
82865695400-HB
オープン
取扱い終了
82865713400-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする