オーム電機
防水絶縁キャップ
ゴムブッシュにスリット入り。
コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
保護等級
IP67
定格電圧(V)
600
適合電線径(Φmm)
L側:5~8、R側:5~8
寸法(Φ×mm)
【内部スペース】20.5×60
本体質量(g)
約55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83277085
OA-QW22-0801SRSN
黒、ゴムブッシュ:黒
耐油性
¥
1,864
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83277103
OA-QW22-0801SRSEN
黒、ゴムブッシュ:青
耐候性
¥
1,864
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表