曜日別特売

クイックキャップセパレート

クイックキャップセパレート - オーム電機[配線パーツ]

本体・締付キャップを分割。
各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。

用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~70内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83277128OA-QWH16-L1SRSEN黒、ゴムブッシュ:青約53ブラインドバー(型式:BB-50S)
2,300
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
83277146OA-QWH16-08SRSEN黒、ゴムブッシュ:青約49-
2,180
1,598
1,758(税込)
当日出荷
83277164OA-QWH16-L1SRSN黒、ゴムブッシュ:黒約53ブラインドバー(型式:BB-50S)
2,300
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
83277189OA-QWH16-08SRSN黒、ゴムブッシュ:黒約49-
2,180
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする