オーム電機
防水絶縁キャップ 耐油性
保護等級
IP67
定格電圧(V)
AC/DC600
タイプ
耐油性
ねじサイズ
M3.5(接続ガイド)
特性
防水、耐油性
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
色
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
黒、ゴムブッシュ:黒
適合電線径(Φmm)
選択してください
L側:4~9、R側:3~4×4穴
L側:4~9、R側:4~9
L側:4~9、R側:8.5~11.5
L側:4~9、R側:11~13
L側:8.5~11.5、R側:8.5~11.5
L側:8.5~11.5、R側:11~13
L側:11~13、R側:11~13
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合電線径(Φmm)
本体質量(g)
適合
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83277207
OA-QWL13S-4
黒、ゴムブッシュ:黒
L側:11~13、R側:11~13
約36
固定具:QW-H2
-
¥
13,320
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83277225
OA-QWL11S-4
黒、ゴムブッシュ:黒
L側:8.5~11.5、R側:8.5~11.5
約38
固定具:QW-H2
-
¥
13,320
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83277243
OA-QWL1113S-4
黒、ゴムブッシュ:黒
L側:8.5~11.5、R側:11~13
約37
固定具:QW-H2
-
¥
13,320
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83277268
OA-QWL09404S-4
黒、ゴムブッシュ:黒
L側:4~9、R側:3~4×4穴
約42
固定具:QW-H2
-
¥
13,320
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83277277
OA-QWL0913S-4
黒、ゴムブッシュ:黒
L側:4~9、R側:11~13
約39
固定具:QW-H2
-
¥
13,320
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83277286
OA-QWL0911S-4
黒、ゴムブッシュ:黒
L側:4~9、R側:8.5~11.5
約40
固定具:QW-H2
-
¥
13,320
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83277295
OA-QW0911SC1-3
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
L側:4~9、R側:8.5~11.5
約30
固定具:QW-H2
-25~80
¥
11,220
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83277304
OA-QW09SC1-2
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
L側:4~9、R側:4~9
約24
固定具:QW-H1
-25~80
¥
9,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表