オーム電機
防水絶縁キャップ 耐候性
保護等級
IP67
定格電圧(V)
AC/DC600
タイプ
耐候性
ねじサイズ
M3.5(接続ガイド)
特性
防水、耐候性
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
色
ライトグレー、ゴムブッシュ:青
黒、ゴムブッシュ:青
適合電線径(Φmm)
選択してください
L側:4~9、R側:4~9
L側:4~9、R側:8.5~11.5
L側:4~9、R側:11~13
L側:8.5~11.5、R側:11~13
L側:9~11、R側:9~11
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合電線径(Φmm)
本体質量(g)
適合
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83277313
OA-QWL13SE-4
黒、ゴムブッシュ:青
L側:4~9、R側:11~13
約36
固定具:QW-H2
-
¥
14,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83277329
OA-QWL1113SE-4
黒、ゴムブッシュ:青
L側:8.5~11.5、R側:11~13
約37
固定具:QW-H2
-
¥
14,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83277338
OA-QWL09SE-4
黒、ゴムブッシュ:青
L側:4~9、R側:4~9
約42
固定具:QW-H2
-
¥
14,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83277347
OA-QWL0913SE-4
黒、ゴムブッシュ:青
L側:4~9、R側:11~13
約39
固定具:QW-H2
-
¥
14,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83277356
OA-QW1113SEC1-3
ライトグレー、ゴムブッシュ:青
L側:8.5~11.5、R側:11~13
約27
固定具:QW-H2
-25~80
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83277365
OA-QW09SEC1-3
ライトグレー、ゴムブッシュ:青
L側:4~9、R側:4~9
約31
固定具:QW-H2
-25~80
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83277374
OA-QW0913SEC1-3
ライトグレー、ゴムブッシュ:青
L側:4~9、R側:11~13
約29
固定具:QW-H2
-25~80
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83277383
OA-QW0911SEC1-3
ライトグレー、ゴムブッシュ:青
L側:4~9、R側:8.5~11.5
約30
固定具:QW-H2
-25~80
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83277399
OA-QW11SEC1-2
ライトグレー、ゴムブッシュ:青
L側:9~11、R側:9~11
約20
固定具:QW-H1
-25~80
¥
10,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表