オーム電機[配線パーツ]
多連式絶縁キャップ
電源・動力(モータ)の分岐配線に。
端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
用途
電源回路の分岐・並列同期運転の配線に
色
黒
定格電圧(V)
AC/DC600
定格電流(A)
30
極数
4~8P(端子台)
端子ねじ
M4×10、フリータンシねじ
適合電線径(Φmm)
7×2本/端子ねじ
使用温度範囲(℃)
-20~80
本体質量(g)
約75
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83277539
OA-QTM844
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表