オーム電機
2点止め固定具
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)
0.735(取付ねじ/M4)
適合品番
OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
本体質量(g)
2
材質
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
内容量
1箱(10個)
注意
※ねじはお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83277557
QTM-H1
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表