曜日別特売

専用温度センサ

専用温度センサ - オーム電機

温度コントロールシステムと併用する温度センサ。
BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。

素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100保護管SUS316リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C仕様【末端処理】M4用Y端子内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
測温部
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83283735OCE-TCPT15プレート表面取付型M4用丸端子-
20,200
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
83283753OCE-TCPT14プレート挿入型Φ3.2×80mmOCE-F80P-D24/OCE-L80P-D24
17,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
83283778OCE-TCPT13プレート挿入型Φ3.2×60mmOCE-F40P-D24/OCE-L40P-D24
17,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
83283796OCE-TCPT12プレート挿入型Φ3.2×50mmOCE-F15P-D12/OCE-L15P-D12
17,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
83283814OCE-TCPT11プレート挿入型Φ3.2×30mm-
17,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする