水冷式冷風攪拌型電子冷却器

水冷式冷風攪拌型電子冷却器 - オーム電機

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。

使用場所屋内冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min液温(℃)0~50最低流量(L/min)2許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)使用流体精製水・水道水材質(接液部)アルミ(一部SUS304)耐圧力(MPa)0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却能力(W)
加熱能力(W)
定格電圧(V)
定格消費電流(A)
始動電流(A)
騒音レベル(dB(A))
接続口外径(Φmm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83284076OCE-L80F-D241250370ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%10.7以下11.3約4510.5(配管)200×158.5×180約3.2
199,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284094OCE-L40F-D2460190ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%5.3以下5.7約4010.5(配管)155×131×140約1.8
135,400
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284119OCE-L15F-D122060ファンモータ・ペルチェ:DC12±5%4.0以下4.5約408(配管)100×125×100約0.7
88,200
67,980
74,778(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする