電子冷却器

電子冷却器 - オーム電機
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型取付方式側面取付型使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)外部出力240V/1.5A塗装色ベージュ(10GY9/1相当)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電流(A)
最大消費電流(A)
始動電流(A)
定格消費電力(W)
最大消費電力(W)
騒音レベル(dB(A))
機能
運転方式
ドレン水
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
タイプ
処理方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83284609OCE-200FSC-A2単相AC200(50/60Hz)2/1.92.2/2.18390/380435/425約56表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出ON/OFF制御DIF:3℃最大30mL/h265×177×381約9.8標準タイプ-
273,600
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284627OCE-200FSC-A1単相AC100(50/60Hz)3.9/3.84.3/4.211.5390/380435/425約56表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出ON/OFF制御DIF:3℃最大30mL/h265×177×381約9.8標準タイプ-
273,600
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284645OCE-100FSC-A2単相AC200(50/60Hz)1.1/11.2/1.14210/200230/220約52表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出ON/OFF制御DIF:3℃最大15mL/h265×177×241約6標準タイプ-
189,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
83284663OCE-100FSC-A1単相AC100(50/60Hz)2.1/22.3/2.27.5210/200230/220約52表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出ON/OFF制御DIF:3℃最大15mL/h265×177×241約6標準タイプ-
189,400
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83284688OCE-200FSCJ-A2単相AC200(50/60Hz)2.3/2.22.6/2.49450/440495/485約56表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出、蒸発ユニット過温度保護:温度ヒューズ(75℃溶断、交換式)、蒸発タンクオーバーフロー検出ON/OFF制御DIF:3℃、ドレン蒸発:サーモスタットによるON/OFF制御-265×177×475約11ノンドレンヒーターによる低温気化式(ドレン水)
356,400
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284706OCE-200FSCJ-A1単相AC200(50/60Hz)4.6/4.54.9/4.813450/440495/485約56表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出、蒸発ユニット過温度保護:温度ヒューズ(75℃溶断、交換式)、蒸発タンクオーバーフロー検出ON/OFF制御DIF:3℃、ドレン蒸発:サーモスタットによるON/OFF制御-265×177×475約11ノンドレンヒーターによる低温気化式(ドレン水)
356,400
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
83284724OCE-100FSCJ-A2単相AC100(50/60Hz)1.4/1.31.5/1.44.5280/270300/290約52表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出、蒸発ユニット過温度保護:温度ヒューズ(75℃溶断、交換式)、蒸発タンクオーバーフロー検出ON/OFF制御DIF:3℃、ドレン蒸発:サーモスタットによるON/OFF制御-265×177×335約7.5ノンドレンヒーターによる低温気化式(ドレン水)
273,600
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284749OCE-100FSCJ-A1単相AC100(50/60Hz)2.8/2.73/2.98.5280/270300/290約52表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出、蒸発ユニット過温度保護:温度ヒューズ(75℃溶断、交換式)、蒸発タンクオーバーフロー検出ON/OFF制御DIF:3℃、ドレン蒸発:サーモスタットによるON/OFF制御-265×177×335約7.5ノンドレンヒーターによる低温気化式(ドレン水)
273,600
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする