PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル

PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)

パワーデリバリ―100W対応なので、ノートPCの充電も可能です。内部に防弾チョッキでも使われているアラミド繊維を使用しており、またコネクタの根元部分を強化することで、50000回以上の屈曲試験をクリアする強化構造を実現しました。長さ100cmなので普段使いに最適です。安心の1年保証です。

規格USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応本体質量(g)約25対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbps内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82882836OWL-CBKGBCC10-BK約1ブラックUSB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)充電用/データ転送用耐久性
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
82882845OWL-CBKGBCC10-WH約1ホワイトUSB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)充電用/データ転送用耐久性
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする