曜日別特売

柔らかく断線に強い左右どちらの耳でも対応 クリップ付き 片耳用有線イヤホンマイク

柔らかく断線に強い左右どちらの耳でも対応 クリップ付き 片耳用有線イヤホンマイク - OWLTECH(オウルテック)

左右どちらの耳でも装着可能なので、周りの音を聞き漏らすことがなく、お客様との接客時にも店内の通信に使用可能です。カナル型イヤホンを使用しており、相手からの声もしっかり拾えるので、無線の聞き漏らしもありません。

接続端子
Φ3.5mm
4極
ブラックケーブル長(m)約1(分線0.4)ドライバー径(Φmm)10周波数特性100Hz~10kHzインピーダンス32Ω本体質量(g)約17付属品イヤーピース(S、M、L 各1個)イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883019OWL-EPM02-BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする