内蔵SSD WD Green SN350(NVMe)

内蔵SSD WD Green SN350(NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Green SN350(NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Green SN350(NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

コンピューターのパフォーマンスを強化
WD GreenTM SN350 NVMeTM SSDは日常的に使用する旧型のコンピューターをよみがえらせます。

インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMeフォームファクタM.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
読取速度(MB/s)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883694WDS200T3G0C2TB32003000
オープン49,980
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
残り3点です
82883685WDS100T3G0C1TB32002500
オープン
取扱い終了
代替品有
82883667WDS240G2G0C240GB2400900
オープン
取扱い終了
返品不可
82883676WDS480G2G0C480GB24001650
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82883685WDS100T3G0C63507581WDS100T4G0EWDS100T3G0C 内蔵SSD WD Green SN3000 SanDisk(サンディスク) 63507581内蔵SSD WD Green SN3000SanDisk(サンディスク)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする