内蔵SSD WD Black SN770(NVMe Gen4)

内蔵SSD WD Black SN770(NVMe Gen4) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

ゲーム機をアップグレードして、ゲームを強化
WD_BLACK SN770 NVMe SSDで今すぐゲームに参加しましょう。このゲーム専用ドライブは、最大5,150MB/秒(1TBおよび2TBモデル)の超速度を実現するPCIe(R) Gen4インターフェースを備えています。

インターフェースPCIe Gen4 ×4 NVMeフォームファクタM.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
読取速度(MB/s)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883719WDS500G3X0E500GB50004000
オープン
取扱い終了
代替品有
82883737WDS200T3X0E2TB51504850
オープン
取扱い終了
代替品有
82883703WDS250G3X0E250GB40002000
オープン
取扱い終了
82883728WDS100T3X0E1TB51504900
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82883719WDS500G3X0E13102516WDS500G4X0EWDS500G3X0E 内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル) 13102516内蔵SSD WD Black SN7100Western Digital(ウエスタンデジタル)1台
16,980
欠品中
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82883737WDS200T3X0E13102498WDS200T4X0EWDS200T3X0E 内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル) 13102498内蔵SSD WD Black SN7100Western Digital(ウエスタンデジタル)1台
79,980
欠品中
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする