曜日別特売

HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラック

HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラック - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラック - エレコム

付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。

ブラックファン無し対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン対応OSWindows 11/10 ※macOSは非対応となります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×130×20ドライブ数1回転数非固定コネクタ形状USB3.2 Micro-Bフォーマット形式【出荷時】NTFS付属品USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0互換)Standard-A to Micro-Bケーブル(約0.9m コネクター含まず)x1、ゴム足x4使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。保証期間1年間仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○規格【電気用品安全法】対象外インターフェースUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0 / USB2.0LED【アクセスLED】×ボタン数【1Click】なし入力電圧5V(USBバスパワー)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883396ELP-PTV040UBK約270II区分:0.000463 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。4
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
12042024ELP-PTV020UBK約210II区分:0.000825 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。2
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする